YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の シェルフ
OA収納家具 スチールストレージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:PP
段数
3
耐荷重(kg)
40(棚板1枚あたり)
注文コード
52577517
品番
USS-3P(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・段数・耐荷重
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットを自在に組み合わせられるスチールストレージ。書類やファイルを収納・保管。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1180
耐荷重(kg)
40(棚板1枚あたり)
段数
3
色
ブラック
付属品
カギ2本、可動棚板(2枚)
用途
ロッカー、書庫、書棚、本棚、保管庫、書類収納、ファイル収納、整理棚として。
仕様
引き戸下置き3段
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:PP
質量(kg)
31
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
756×320×1060
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません