USS-5P(WH) OA収納家具 スチールストレージ YAMAZEN(山善) 52577544 USS-5P(WH) OA収納家具 スチールストレージ YAMAZEN(山善) 52577544 USS-5P(WH) OA収納家具 スチールストレージ YAMAZEN(山善) 52577544

OA収納家具 スチールストレージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:PP 段数5 耐荷重(kg)40(棚板1枚あたり) 注文コード52577544 品番USS-5P(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・段数・耐荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットを自在に組み合わせられるスチールストレージ。書類やファイルを収納・保管。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1940 耐荷重(kg)40(棚板1枚あたり) 段数5 ホワイト 付属品カギ2本、可動棚板(4枚) 用途ロッカー、書庫、書棚、本棚、保管庫、書類収納、ファイル収納、整理棚として。 仕様引き戸下置き5段 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:PP 質量(kg)46 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)756×320×1820
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする