Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52577614 品番ASH-S-H(WW/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バッグや手荷物などが置ける棚板付きのコンパクトなA型タイプのコートハンガー。ハンガーバー部分は耐荷重約30kg、棚板部分は耐荷重約20kg。木製ハンガーが5本付いているので、届いてすぐに使える。

ホワイト×ホワイトウォッシュ 用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 付属品木製ハンガー5本 材質ハンガーラック:フレーム=スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板=合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)木製ハンガー:フック=スチール(クロムメッキ)、本体=天然木(ラッカー塗装) 質量(kg)8 耐荷重(kg)ハンガー部:30、棚板20、全体:50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1510
取扱説明書:(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする