YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク
シンプルデスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52577919
品番
CSD-7060(JW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
コード通し付きのシンプルなデスク。シンプルで無駄のないデザインの平机。デスク天板の奥側に配線スペース付き。背面化粧仕上げ。奥行39cmのスリムタイプ。
高さ(mm)
700
幅(mm)
595
奥行(mm)
390
質量(kg)
9
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×390×700
内寸(幅W×高さH)(mm)
540×670(デスク下)
用途
パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。
材質
本体:プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×20(コード通し穴)
耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
595×390×700
総耐荷重(kg)
50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。