TNP-2(MBR) 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 52578025

 

TNP-2(MBR) 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 52578025
TNP-2(MBR) 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 52578025
TNP-2(MBR) 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 52578025
TNP-2(MBR) 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 52578025
TNP-2(MBR) 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善) 52578025

天然木 折りたたみラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×290×560
内容量1台注文コード52578025品番TNP-2(MBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,227
販売価格(税別)
8,388

天然木を使用した折りたたみ式ラック。収納時は折りたたんでコンパクトに。パタパタと広げるだけで組立不要!

用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。材質天然木(パイン)質量(kg)4ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×290×560折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×70×660
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする