RZR-4518(NA) 冷蔵庫ラック 弘益 52578838 RZR-4518(NA) 冷蔵庫ラック 弘益 52578838 RZR-4518(NA) 冷蔵庫ラック 弘益 52578838 RZR-4518(NA) 冷蔵庫ラック 弘益 52578838

冷蔵庫ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52578838 品番RZR-4518(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
棚板3枚、S字フックが3個付属しています。
ラック下部が大きく開いているので冷蔵庫などが置けます。
事務所や物置の収納に。
書庫、収納ラック、オープンラック、ディスプレイ用ラックとして。

材質スチール・MDF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×450×1800 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×445×15 質量(kg)16.2 ナチュラル 耐荷重(kg)全体:30 棚板耐荷重(kg)15/枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立が必要な製品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52578838 RZR-4518(NA) 65132455 RZR-4518(NA) 冷蔵庫ラック 弘益 冷蔵庫ラック 弘益 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする