スマート 薄型テレビ上ラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52579075 品番4271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄型テレビの上に設置。リモコンやスピーカーを置ける。テレビまわりのアイテムをまとめてスッキリ。
複数のリモコンをまとめて。VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴に固定するだけ。
組立式

付属品テレビ背面固定用ネジ×4、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ブラック 質量(g)約2000 耐荷重(kg)約3 対応薄型テレビの高さ60cm以上 薄型テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10〜40cm・縦10〜45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の37インチ〜50インチの薄型テレビを目安としています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×13×60

商品説明動画

スマート 薄型テレビ上ラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする