洗車スポンジ 回転式

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52579093 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド部の黒いボタンを押すとスポンジが回転するのでタテヨコ自由自在に洗う事が出来ます。
手の届きにくい所にも最適です。

用途手の届きにくい場所の洗車などに 材質柄:PE、台座:ABS、頭部:ポリエチレン/ポリウレタンフォーム 寸法(mm)220×550×80 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
注意
※水で濡らしてご使用ください。
※洗剤を併用すると更に効果的です。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
※ご使用後は良く洗い、水気を切って乾かしておいてください。
※塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性の洗剤、油性の洗剤を使用するとスポンジがはがれやすくなるためご使用をお控えください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52579093 - 21079584 CS-87 回転式洗車スポンジ ワコー 回転式洗車スポンジ ワコー 1個 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

社用車用に購入しました。回転は使いやすいのかよくわかりませんが、好評です。

対象商品:
52579093
2025-04-21
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

私には下記の不満があるので、ハンドルが長くて、角度が変えられるタイプを購入予定。
・ハンドルが水平でスポンジが平面なので、少し角度を変えると車の曲面ボディーに当てづらいし、力が入れずらいので疲れる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
52579093
2025-01-21
用途:
RVの洗車用
その他業種

他のメーカーの類似品て、同程度の品質と造りだけど、
全く遜色なく、反対に価格は若干安く
助かります。
暫く使ってみて、問題なければリピートしたいです。

2024-11-26
用途:
牛農場で使用

絵が長いので車の屋根を洗うのに重宝しています。洗車効率がアップしたので、他の事業所にもすすめてみようと思います。

2025-01-09
用途:
車や農機具の洗車用
農・林・水産業

ヘッド部分が開店するのが便利だが、柄の末端を持つと手が車両にあたるので、サ行しづらい。

対象商品:
52579093
2024-06-10
用途:
車の洗車
建設業・工事業

屋根洗いに長さも丁度良く今まで届かなかった所にも届きます。スポンジも回転式で使いやすく作りも丈夫で申し分ないです。

対象商品:
52579093
2022-12-28
用途:
車の屋根の洗車

220ミリ×75ミリのスポンジは大きくてとても使いやすいです。
棒の長さも45センチくらいあり屋根を洗うのにとても便利でした。
スポンジの厚みや硬さも適度だと思います。真ん中のボタンを押すと90度ずつ
回せます。おすすめの洗車道具だと思います。

対象商品:
52579093
2023-03-19
用途:
洗車で
立川自動車整備工場 様

背高車の洗車時に便利です。踏み台を用意しなくてもルーフの中央部までしっかり届きます。
ワンタッチで向きを変えられるのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする