タイヤストッパー 木製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード52579109 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車の転がり防止に。2t車用。
木製なので雰囲気も良く車内に置いても臭いが気になりません。
シンプルなデザインながらタイヤにフィットする形状に仕上げています。

適合小型(2t)用 幅(mm)100 高さ(mm)100 奥行(mm)240 材質 用途坂道での駐車時/ジャッキアップ時の補助に(2t車用) ロープ長さ(m)約1.8
注意
※用途以外では使用しないでください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
ガレージでのタイヤ交換

派手な色のタイヤストッパーはありますが、自宅のガレージに置きっぱなしにするのならナチュラルなこの商品がベスト。

対象商品:
52579109
2024-01-23
用途:
傾斜地の停車時
建設業・工事業

山間部の仕事に出張すると、大手業者の監督現場では輪留めをするよう指導されます。
ゴム製などは臭いと言うレポがあったので、1BOX車の自分は木製にしました。
特に木の香りはしませんが、臭くもないです。

対象商品:
52579109
2021-08-17
用途:
仕事で、車の停車時に使用
製造業

ヒモが付いてるのは、いいのですが、本体に通してあるだけで、縛ってなかったです!
トラロープの編み込み出来ない人にはオススメしないです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする