CP001AGJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579828 CP001AGJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579828 CP001AGJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579828 CP001AGJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579828 CP001AGJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579828

ドリップケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52579828 品番 CP001AGJP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

繊細な味わいを追求!1℃単位で温度設定

ブラック 容量(mL)900 電源(V)100 消費電力(W)1200 機能アラート、タイマー、保温、空焚き防止 温度調節範囲(℃)38〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする