CP001AWJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579837 CP001AWJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579837 CP001AWJP1 ドリップケトル EPEIOS 52579837

ドリップケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52579837 品番 CP001AWJP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

繊細な味わいを追求!1℃単位で温度設定

ホワイト 容量(mL)900 電源(V)100 消費電力(W)1200 機能アラート、タイマー、保温、空焚き防止 温度調節範囲(℃)38〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする