誠文堂新光社
誠文堂新光社の 書籍
誠文堂新光社の 専門書
誠文堂新光社の 機械工学
図解でよくわかる農業のきほん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579994
品番
9784416615997
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
農業の歴史から、基礎的な栽培技術、品種、流通のしくみなどを豊富な写真や図解を用いながらわかりやすく解説。幅広い分野の農業の現場の情報はもちろんのこと、TPPや環境問題などアグリビジネスの最前線も紹介。
初版年月
2015/03/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
159
ジャンル
農林業
著者名
堀江武