農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
モミガラを使いこなす
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580238
品番
9784540103063
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
モミガラは、日本に稲作がある限り、毎年必ず生み出される地域資源。本書では、モミガラ堆肥、モミ酢、くん炭など、農家のモミガラ活用術を紹介。月刊「現代農業」から生まれた、農家の知恵と工夫が満載の本。
初版年月
2011/03/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
63
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会