農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
農業機械の構造と利用 新版
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580247
品番
9784540063527
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
色々な作業に利用されている乗用トラクタをはじめ各種作業機について、それらの基本的な構造や機能、運転方法と上手な作業方法までを、初心者にも理解しやすいように、図解や写真を豊富に用いて解説する。
初版年月
2007/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
233
ジャンル
農林業
著者名
藍房和