農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
竹徹底活用術
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580265
品番
9784540121562
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
荒れた竹林が増え、田畑や集落まで侵食する厄介者の竹だが、その旺盛な生命力を逆に利用する動きが各地に出てきた。本書では、発酵竹パウダー、竹の農業利用、竹山が楽しくなる管理法などを紹介。
初版年月
2012/08/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会