農山漁村文化協会
名人が教える和牛の飼い方
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52580274
品番
9784540171574
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
「現代農業」の和牛記事の傑作選。牛の病気・ケガの治し方、肥育で伸びる子牛の育て方、一年一産のコツ等農家の工夫・技術を結集
初版年月
2017/08/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
160
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会