農山漁村文化協会
図解でよくわかるトマトつくり極意
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52580317
品番
9784540161537
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
栽培歴70年の農家が教えるトマトつくりの極意。トマトの育ち方の特徴、栽培時期による注意点、各作業のおさえどころとコツを図解
初版年月
2017/02/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
144
ジャンル
農林業
著者名
若梅健司