農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
最新農業技術果樹 vol.9
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580579
品番
9784540160554
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
書籍
¥
6,000
バスケットに入れる
果樹生産生理、シャイン事例、植調剤利用などブドウを大特集。その他イチジク・リフレッシュ剪定、アボカド、アテモヤ技術など。
初版年月
2016/07/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
299
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会