曜日別特売
CDM3C20-250-M9BL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC 52581742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM3C20-250-M9BL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC 52581742
CDM3C20-250-M9BL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC 52581742

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード52581742品番CDM3C20-250-M9BL
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250リード線(m)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする