小型アラーム盤 ARM

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様無電圧入力/一括警報出力付 ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似) 警報回路6回路 注文コード52581752 品番ARM6N
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・色・警報回路など8種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)185 横(mm)260 深さ(mm)46 質量(kg)0.75 ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似) 仕様無電圧入力/一括警報出力付 材質(本体)樹脂 種類警報盤 警報回路6回路

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52581743
2023-10-30
用途:
古いAC200V有電圧警報盤の安全化を兼ねた改装用
株式会社テクニカルポンプサービス 様 (建設業・工事業)

使い勝手良し、ヒューズも予備付いておりありがたい。古い建物では離れた場所に200V片切りで警報送り多いが、この送り配線漏電の場合かなり危険。この安全化も出来るので活用しています。(ただし無電圧信号入力になるので、アラーム盤取付部にAC100Vか200Vの電源が必要で有る事には注意要す。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする