ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 事務用品
ジャストコーポレーションの 医療用ストラップ
即納抗菌ストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
52581839
品番
NS-SD-KKIN15-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌ネックストラップです。紐から銀イオンが発生するので菌の繁殖を防ぎます。
色
ブルー
材質
ポリエステル
幅(mm)
15
寸法(mm)
全長約860(片側約430)
先端
2重リング+ナスカン+松葉