ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 事務用品
ジャストコーポレーションの 医療用ストラップ
即納抗菌ストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
52581848
品番
NS-SD-KKIN15-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌ネックストラップです。紐から銀イオンが発生するので菌の繁殖を防ぎます。
色
レッド
材質
ポリエステル
幅(mm)
15
寸法(mm)
全長約860(片側約430)
先端
2重リング+ナスカン+松葉