曜日別特売
MWB02 モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 52581909

MWB02 モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 52581909
MWB02 モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 52581909
MWB02 モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 52581909
MWB02 モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 52581909
MWB02 モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 52581909
MWB02 モバイルホワイトボード Asmix(アスカ) 52581909

モバイルホワイトボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード52581909品番MWB02
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。

表示内容無地材質(表面)ソフト鉄板/PET付属品イレーサー付マーカー黒1本材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石寸法(mm)410×300×7サイズM質量(g)800機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可アズワン品番64-1212-80繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ASMIX モバイルホワイトボード MWB01 MWB02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする