外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
色ブラック
付属品接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、フット・目隠しシール、棚板1枚
材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)6.8
材質(本体)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
耐荷重(kg)【底板】30
天板耐荷重(kg)50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
棚板耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350
材質(扉)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
アズワン品番64-1212-81
棚板1枚、スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
鍵シリンダー錠(2本付)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)W300×H305