組み立て式シューズボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52581927 品番 SB800W
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。
通常のロッカーとしても使用可能。
棚板位置は2段階で選べます。
棚板が短いので長靴なども入ります。
シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。
4段まで積み重ね可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343 ホワイト 付属品接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、フット・目隠しシール 材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)6.8 材質(本体)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 耐荷重(kg)【底板】30 天板耐荷重(kg)50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 棚板耐荷重(kg)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350 材質(扉)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) アズワン品番64-1212-82 棚板1枚、スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) シリンダー錠(2本付) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)W300×H305
注意
※積み重ねる場合ベースの取り付けをお勧めします(別売りSB550)。
※3段以上になる場合は必ず壁面に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする