河村電器産業
警報盤(220V用) WA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
適合
G1又はG2用 4系統/(OL×1)×4系統
注文コード
52582048
品番
WA1111
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
給水・排水設備の水位警報用
縦(mm)
250
横(mm)
400
深さ(mm)
130
適合
G1又はG2用 4系統/(OL×1)×4系統
質量(kg)
6
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
材質(本体)
金属
種類
警報盤