LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
アンケートボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52582137
品番
QB-220 LH
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
薄型・軽量・かさばらないクリップボード。イベント会場・病院・ビジネスシーンで便利。上部にペンのクリップが掛けられます。
色
ライトグレー
グリーン購入法
適合
綴じ枚数
3枚
タイプ
タテ
サイズ
A4
材質(本体)
再生PPシート、1.2mm厚
寸法(縦×横)(mm)
307×225
アズワン品番
64-8246-09
材質(フラップ)
PPシート、透明