パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
バーディースイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52582277
品番
P-HSB-50SS-B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ポケットサイズのシャープ&ボールペン
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ボールペン:キャップ式、シャープ:ノック式
全長(mm)
121
種類
多機能筆記具
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
5.6
替芯
BTRF-8F-B(黒)
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応