パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル本体
シャープペンシル エススリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52582286
品番
P-HPS-30R-TL
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
製図用シンプル&スタンダードシャープペンシル
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
ノック式
全長(mm)
145
種類
シャープペンシル
最大径(Φmm)
10.5
色(軸)
透明ブルー
替え消しゴム
HERFS-10
繰り返し・詰め替え
対応