パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル本体
シャープペンシル レックスグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52582295
品番
P-HRG-10R-SL
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
段差がなく握りやすいグリップのシャープペンシル
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
ガイドパイプスライドノック式
全長(mm)
147
種類
シャープペンシル
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11.6
グリーン購入法
適合
色(軸)
ソフトブルー
替え消しゴム
HERFN-10
エコマーク認定番号
17112037
繰り返し・詰め替え
対応