パイロット
Vペン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52582304
品番
P-SVP-20NS-B
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
万年筆の書き味をサインペンの手軽さで実現
インク色
ブラック
インク
水性インク
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
1
線の太さ
細字
線幅(mm)
0.4
全長(mm)
133
種類
サインペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.6
グリーン購入法
適合