P-BPA10F-BB 油性ボールペン パティント パイロット 52582365 P-BPA10F-BB 油性ボールペン パティント パイロット 52582365 P-BPA10F-BB 油性ボールペン パティント パイロット 52582365

油性ボールペン パティント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52582365 品番P-BPA10F-BB
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

耐久性に優れたリフトクリップ搭載

インク色ブラック インク油性インク 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 全長(mm)147 種類油性ボールペン シリーズパティント エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11 替芯BPRF-6F-B グリーン購入法適合 線の太さ細字 エコマーク認定番号16112054 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
事務作業

定番商品なので、間違いないです。クリップ部分もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする