パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ハイテックCコレト 本体ボディ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52582374
品番
PLHKC10CNNC
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト2色用本体軸
簡単な替え芯交換、レバーの色がインクの色で視認性バッチリです。
用途
事務作業、スケジュール、チェック作業
全長(mm)
139
種類
本体ボディ
最大径(Φmm)
11
色(本体)
ノンカラー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。