パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル本体
シャープペンシル エアブラン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52582435
品番
P-HA-20R3-SL
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
細書きに最適な0.3mmシャープペン
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.3
方式
ノブノック式
全長(mm)
139
種類
シャープペンシル
材質(グリップ)
シリコンラバー
最大径(Φmm)
9.9
替え消しゴム
HERFN-10
繰り返し・詰め替え
対応