パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
油性ボールペン アクロボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52582444
品番
P-BAB15F-BB
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
新開発の低粘度アクロインキ搭載
インク色
ブラック
インク
アクロインキ(油性)
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
全長(mm)
142
種類
油性ボールペン
シリーズ
アクロボール
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11.4
替芯
BRFV-10F
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16112033
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応