パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル替芯
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
52582557
品番
P-HRF4G20-HB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
なめらか、汚れない、強い芯
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
芯径(mm)
0.4
芯硬度
HB
仕様
超高純度グラファイト芯
種類
シャープペンシル替芯
エコマーク認定
認定
芯長さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112105
繰り返し・詰め替え
対応