CDM3D32-50-M9PWL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3D SMC 52582573

 

CDM3D32-50-M9PWL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3D SMC 52582573
CDM3D32-50-M9PWL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3D SMC 52582573

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9PW注文コード52582573品番CDM3D32-50-M9PWL
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)50リード線(m)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする