パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの シャープペンシル替芯
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40本)
注文コード
52582575
品番
P-HRF7G20-HB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
なめらか、汚れない、強い芯
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
芯径(mm)
0.7
芯硬度
HB
仕様
超高純度グラファイト芯
種類
シャープペンシル替芯
エコマーク認定
認定
芯長さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112105
繰り返し・詰め替え
対応