パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
アクロボール ツープラスワン 2+1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端ボール径(mm)
0.5
色(軸)
バーガンディー
注文コード
52582645
品番
BKHAB-40EF-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
先端ボール径・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
芯径(mm)
0.5
色(軸)
バーガンディー
先端ボール径(mm)
0.5
用途
メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具
全長(mm)
149
種類
多機能筆記具
エコマーク認定
認定
方式
スライドレバー式
最大径(Φmm)
12
インク色
黒・赤
替芯
BVRF-8EF-(B・R)(黒・赤)
インク
油性染料インキ(アクロインキ)
色数
2色+シャープペン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
エコマーク認定番号
17 112 038
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。