BKSG-30F-LB スーパーグリップG3 パイロット 52582828

BKSG-30F-LB スーパーグリップG3 パイロット 52582828
BKSG-30F-LB スーパーグリップG3 パイロット 52582828

スーパーグリップG3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52582828品番BKSG-30F-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。

用途
メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具
インク色黒・赤・青インク油性染料インキ商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペン最大径(Φmm)10.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)色(本体)ライトブルー色数3色グリーン購入法適合線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする