SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
タッグ名札 ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52583056
品番
NF-657
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ヨコ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。クリップも安全ピンも使えます。名刺サイズ対応。
色
クリア
材質
表示面=PO、クリップ=POM
型
ヨコ
サイズ
名刺サイズ
タイプ
チャックタイプ
取付方式
安全ピン+クリップ
主要材質
表示面=PO、クリップ=POM
中紙サイズ(mm)
91×56