SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
名札用表示面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
名刺サイズ
タイプ
ソフトチャックタイプ
注文コード
52583065
品番
NF-578-1
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大切なカードの落下を防止いし、汚れから守ります。
色
クリア
寸法(mm)
68×110
サイズ
名刺サイズ
タイプ
ソフトチャックタイプ
中紙サイズ(mm)
56×91
用途
カードの収納
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
型
タテ
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂