NF-677-1 名札用表示面 SONIC(ソニック)[文具] 52583108 NF-677-1 名札用表示面 SONIC(ソニック)[文具] 52583108

名札用表示面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ名刺サイズ タイプソフトチャックタイプ 注文コード52583108 品番NF-677-1
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はサイズ・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

大切なカードの落下を防止いし、汚れから守ります。

クリア 寸法(mm)104×78 サイズ名刺サイズ タイプソフトチャックタイプ 中紙サイズ(mm)91×56 用途カードの収納 材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 アズワン品番64-8823-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする