SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
吊下げひも バラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
安全パーツ=POM、紐=ポリエステル、脱着パーツ=POM
注文コード
52583117
品番
NF-518-R
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
いろんなタイプの中から個性に合った1つを見つけられます。
材質
安全パーツ=POM、紐=ポリエステル、脱着パーツ=POM
サイズ
紐:約85cm(巾15mm)
ひも色
赤
グリーン購入法
適合