GS-7130-BR カギポケット リール付 キーケース SONIC(ソニック)[文具] 52583248 GS-7130-BR カギポケット リール付 キーケース SONIC(ソニック)[文具] 52583248 GS-7130-BR カギポケット リール付 キーケース SONIC(ソニック)[文具] 52583248

カギポケット リール付 キーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード52583248 品番GS-7130-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カンタン防犯対策カギを見せずに持ち歩ける!!下から開けない横あけ式×落下防止ポケットで、落下をW防止!リール紐はちょっと長めの75cm取り出しやすく、リール紐が袋に引っかからないので長持ちしやすい。カギの形を問わないフック付。スマートキーも取付け可能(収納可能内寸:W33×H87×D10mm)

ブラウン 材質ポリエステル 寸法(mm)63×177×17 主要材質ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納可能)33×87×10 伸縮範囲(cm)75cm

商品説明動画

リールでのびる「カギポケット」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする