SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 店舗運営用品
SONIC(ソニック)[文具]の キャッシャー/レジ・会計用品
SONIC(ソニック)[文具]の 番号札
番号札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
黄
注文コード
52583354
品番
NF-751-Y
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
色
黄
材質
R-PS
寸法(mm)
30×45×2.5
サイズ
小
柄
無地