SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
IDカード用 吊下げひも バラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52583388
品番
NF-553-B
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
キーフック
脱着パーツ
吊り下げフック
安全パーツ
色
青
材質
クリップ=R-PC、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
寸法(cm)
紐:約90(巾10mm)
主要材質
紐=PET
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾10mm