MG-7548 プッシュマグネット SONIC(ソニック)[文具] 52583546

 

MG-7548 プッシュマグネット SONIC(ソニック)[文具] 52583546
MG-7548 プッシュマグネット SONIC(ソニック)[文具] 52583546
MG-7548 プッシュマグネット SONIC(ソニック)[文具] 52583546
MG-7548 プッシュマグネット SONIC(ソニック)[文具] 52583546
MG-7548 プッシュマグネット SONIC(ソニック)[文具] 52583546

プッシュマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード52583546品番MG-7548
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!本体のフチを押すと磁石が傾いて取り外しやすいフォルム。スチール面ならどこでも取付可能。

色込直径(Φmm)30材質PMMA寸法(mm)30×30×7保持枚数約10枚(A4普通紙)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする