GS-1506-ST ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] 52583555 GS-1506-ST ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] 52583555 GS-1506-ST ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] 52583555 GS-1506-ST ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] 52583555

ファッションポシェット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52583555 品番 GS-1506-ST
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ポケットのない服に付け外しできる便利なポシェット。長さ調節・安全パーツ付きの取り外せるショルダーひも。ひも・クリップ付きの2wayタイプ。ファスナーポケット付き。内側2ポケット。マジックテープで開閉ラクラク&いっぱい入れても大丈夫!ティッシュはスクエア型まで収納可能。

特性2WAY ストライプ 仕様吊下げ 材質本体=ポリエステル、クリップ=POM 寸法(mm)商品:130×680×19、本体のみ(紐・クリップなし):130×150×19、紐の長さ(最長・最短):510・340、ティッシュ入れ部内寸:120×110、ポケット部の深さ:140・90

商品説明動画

ワンピースやポケットがない服に使える♪「ファッションポシェット」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする