河村電器産業
河村電器産業の 報知器
河村電器産業の 警報盤
水位検出警報盤 AG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
適合
増水又は渇水警報(61F-GPN使用)
注文コード
52583606
品番
AG1K
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
250
横(mm)
200
深さ(mm)
130
適合
増水又は渇水警報(61F-GPN使用)
質量(kg)
4
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
材質(本体)
金属
種類
警報盤